Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 2-fach senkrecht S.1 weiss glänzend mit Beschr.feld


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3017148
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10128912
EAN/GTIN:
     4011334276982
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Rahmen mit Beschriftungsfeld 2fach senkrecht S.1 weiß, glänzend. Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Material: Kunststoff, halogenfrei. Farbe: weiß, Breite: 80,5 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 151,5 mm, Tiefe: 9,5 mm, Anzahl der Einheiten: 2, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbauhöhe: 56 mm, Einbaubreite: 56 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Montagerichtung: vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Schlagfestigkeit: IK02, Schutzart (IP): IP20, geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Geräteeinbaukanal: true, geeignet für Einbauinstallation: true, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 2, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 0 mm, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 0, mit Montagerahmen: false, Anzahl der Schaltereinsätze: 2, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
10128912
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 5,85*
€ 7,52*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,45*
€ 8,30*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 6,75*
€ 9,64*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 7,02*
€ 10,04*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,09*
€ 10,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
10118912
ab € 3,08*
Ähnlich
Berker
10119919
ab € 3,10*
Ähnlich
Berker
10129919
ab € 5,88*
Ähnlich
Berker
10138912
ab € 9,10*
Ähnlich
Berker
10139919
ab € 9,14*
Ähnlich
Hager
10118919
ab € 2,95*
Ähnlich
Hager
10128919
ab € 5,88*
Ähnlich
Hager
10138919
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.