Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 10128912 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 10128912 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Hager 10128912 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70399790
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     10128912
EAN/GTIN:
     4011334276982
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Duroplast
Gewicht und Abmessungen
Breite
151.5 mm
Höhe
80.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
10118912
ab € 3,10*
Ähnlich
Berker
10119919
ab € 3,09*
Ähnlich
Berker
10129919
ab € 5,81*
Ähnlich
Berker
10138912
ab € 9,14*
Ähnlich
Berker
10139919
ab € 9,14*
Ähnlich
Hager
10118919
ab € 2,98*
Ähnlich
Hager
10128919
ab € 5,88*
Ähnlich
Hager
10138919
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.