Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 10118919 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 10118919 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Hager 10118919 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95629339
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     10118919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Duroplast
Markenkompatibilität
Hager
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.5 mm
Höhe
80.5 mm
Dicke
9.5 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen 1 fach, 1fach rahmen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
10118912
ab € 3,10*
Ähnlich
Berker
10119919
ab € 3,09*
Ähnlich
Berker
10129919
ab € 5,81*
Ähnlich
Berker
10138912
ab € 9,14*
Ähnlich
Berker
10139919
ab € 9,14*
Ähnlich
Hager
10128912
ab € 5,82*
Ähnlich
Hager
10128919
ab € 5,88*
Ähnlich
Hager
10138919
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.