Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 10119919 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 10119919 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Berker 10119919 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-43587718
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10119919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Der Berker S.1 mit charakteristisch gewölbtem Rahmen hat Standards gesetzt. Durch seine unverkennbare, zeitlose Form, seine Verarbeitungsqualität und Funktionalität. Das wiederum hat ihn schnell zu einem äußerst beliebten Standard in Büros und Privathäusern gemacht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Matte
Anzahl der Ausgänge
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
10118912
ab € 3,10*
Ähnlich
Berker
10129919
ab € 5,81*
Ähnlich
Berker
10138912
ab € 9,14*
Ähnlich
Berker
10139919
ab € 9,14*
Ähnlich
Hager
10118919
ab € 2,98*
Ähnlich
Hager
10128912
ab € 5,82*
Ähnlich
Hager
10128919
ab € 5,88*
Ähnlich
Hager
10138919
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.