Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen 2f. ws/gl m.Beschriftungsfeld 10128912


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-246161
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10128912
EAN/GTIN:
     4011334276982
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Berker Rahmen 2f.

ws/gl m.Beschriftungsfeld 10128912 Anzahl der Einheiten 2, Montagerichtung vertikal, Anzahl der Einheiten horizontal 1, Anzahl der Einheiten vertikal 2, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 0, Geeignet für Geräteeinbaukanal, Textfeld/Beschriftungsfläche, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Schutzart (IP) IP20, Befestigungsart Klemmbefestigung, Breite 80,5mm, Höhe 151,5mm, Tiefe 9,5mm, Einbaubreite 56mm, Einbauhöhe 56mm, Farbvariante weiß, Für senkrechte Montage, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Ja
Flächenbündige Ausführung:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
80.5 mm
Höhe:
151.5 mm
Tiefe:
9.5 mm
Einbaubreite:
56 mm
Einbauhöhe:
56 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: berker abdeckrahmen cremeweiß, 2fach rahmen, berker 2fach rahmen, Abdeckung Schalter, Abdeckung Taster, S.1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 5,85*
€ 7,52*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,45*
€ 8,30*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 6,75*
€ 9,64*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 7,02*
€ 10,04*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,09*
€ 10,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
10118912
ab € 3,08*
Ähnlich
Berker
10119919
ab € 3,10*
Ähnlich
Berker
10129919
ab € 5,88*
Ähnlich
Berker
10138912
ab € 9,10*
Ähnlich
Berker
10139919
ab € 9,14*
Ähnlich
Hager
10118919
ab € 2,95*
Ähnlich
Hager
10128919
ab € 5,88*
Ähnlich
Hager
10138919
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.