Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 10138919 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 10138919 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Hager 10138919 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39633807
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     10138919
EAN/GTIN:
     4011334276968
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte Montage. Für Verwendung von polarweißen
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast,
bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff, Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Jede Marke
Anzahl der Ausgänge
3
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
10118912
ab € 3,08*
Ähnlich
Berker
10119919
ab € 3,10*
Ähnlich
Berker
10129919
ab € 5,88*
Ähnlich
Berker
10138912
ab € 9,10*
Ähnlich
Berker
10139919
ab € 9,14*
Ähnlich
Hager
10118919
ab € 2,95*
Ähnlich
Hager
10128912
ab € 5,85*
Ähnlich
Hager
10128919
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.