Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 3-fach waagerecht K.1 polarweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3016319
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     13737009
EAN/GTIN:
     4011334263319
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Rahmen 3fach waagerecht, K.1, polarweiß glänzend. Abdeckrahmen zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Kunststoff, halogenfrei. Farbe: weiß, Breite: 229 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 80,5 mm, Tiefe: 9,9 mm, Anzahl der Einheiten: 3, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbauhöhe: 56,5 mm, Einbaubreite: 71,5 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Montagerichtung: horizontal, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schlagfestigkeit: IK05, Schutzart (IP): IP20, geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Geräteeinbaukanal: true, geeignet für Einbauinstallation: true, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 3, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 0 mm, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 0, mit Montagerahmen: false, Anzahl der Schaltereinsätze: 3, Antibakterielle Behandlung: false Ausführung: 3fach waagerecht
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
13737009
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen 3-fach, abdeckung hager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,01*
€ 9,98*
1 Tag
12
€ 6,40*
ab € 7,68*
€ 10,94*
2 Tage
46
€ 4,95*
ab € 7,72*
€ 11,00*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,07*
€ 11,51*
3 Tage
143
€ 5,80*
ab € 8,25*
€ 11,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 467,34*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,72*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,02*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 806,60*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 581,15*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,31*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 328,97*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,02*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,40*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,26*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,57*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 75,05*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,75*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,22*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.