Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen 3f. pws waagerecht 13737009


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-274868
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     13737009
EAN/GTIN:
     4011334263319
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Berker Rahmen 3f.

pws waagerecht 13737009 Anzahl der Einheiten 3, Montagerichtung horizontal, Anzahl der Einheiten horizontal 3, Anzahl der Einheiten vertikal 1, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 0, Geeignet für Geräteeinbaukanal, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart (IP) IP20, Befestigungsart Klemmbefestigung, Breite 229mm, Höhe 80,5mm, Tiefe 9,9mm, Einbaubreite 71,5mm, Einbauhöhe 56,5mm, Farbvariante polarweiß, Rahmen 3fach waagerecht Berker K.1 polarweiß, glänzend Schutzart IP44 bei Verwendung eines Dichtungssets

Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal
Anzahl der Einheiten horizontal:
3
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Ja
Flächenbündige Ausführung:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
229 mm
Höhe:
80.5 mm
Tiefe:
9.9 mm
Einbaubreite:
71.5 mm
Einbauhöhe:
56.5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen 3-fach, abdeckung hager, Abdeckung Schalter, Abdeckung Taster, Dreifachrahmen, K.1
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,98*
€ 10,00*
1 Tag
12
€ 6,40*
ab € 7,65*
€ 10,96*
2 Tage
46
€ 4,95*
ab € 7,69*
€ 11,02*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,04*
€ 11,53*
Lager 5382
127
€ 5,80*
ab € 8,22*
€ 11,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 466,00*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,76*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,16*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 805,82*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 582,70*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,33*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 328,96*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 231,04*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,45*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,31*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,52*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,83*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,61*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,55*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.