Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen 3fach waagerecht, K.1, polarweiß glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Rahmen 3fach waagerecht, K.1, polarweiß glänzend
Berker Rahmen 3fach waagerecht, K.1, polarweiß glänzend
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80982637
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     13737009
EAN/GTIN:
     4011334263319
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Abdeckrahmen zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Kunststoff, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Glänzend
Kompatibilität
K.1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Höhe
80.5 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen 3-fach, abdeckung hager
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 467,34*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,72*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,02*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 806,60*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 581,15*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,31*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 328,97*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,02*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,40*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,26*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,57*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 75,05*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,75*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,22*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.