Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3014657 Herst.-Nr.: 10129919 EAN/GTIN: 4011334237785 |
| |
|
| | |
| Rahmen mit Beschriftungsfeld 2fach senkrecht S.1 polarweiß, matt.Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Material: Kunststoff, halogenfrei. Breite: 80,5 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 151,5 mm, Tiefe: 9,5 mm, Anzahl der Einheiten: 2, mit Klappdeckel: false, Einbauhöhe: 56 mm, Einbaubreite: 56 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Montagerichtung: vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Geräteeinbaukanal: true, geeignet für Einbauinstallation: true, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 2, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 0 mm, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 0, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 10129919 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 6,05* | € 7,75* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,49* | € 8,32* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,43* | € 9,14* | | | | Lager 6318 | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,79* | € 9,65* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,13* | € 10,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|