Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 2f polws mt S.1 BSF Kst f.GEB-K vert Unterputzmontage Thermopl 10129919


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbaurahmen 2f polws mt S.1 BSF Kst f.GEB-K vert Unterputzmontage Thermopl
Einbaurahmen 2f polws mt S.1 BSF Kst f.GEB-K vert Unterputzmontage Thermopl
Artikel-Nr.:
     262-C302E48
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10129919
EAN/GTIN:
     4011334237785
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Einbaurahmen 2f polws mt S.1 BSF Kst f.GEB-K vert Unterputzmontage Thermopl 10129919
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
80.5 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbaubreite:
56 mm
Einbauhöhe:
56 mm
Farbe:
polarweiß | weiß
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
151.5 mm
Montagerichtung:
vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzart (IP):
IP20
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Tiefe:
9.5 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, berker abdeckrahmen polarweiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung berker, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,87*
€ 7,55*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 8,35*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,41*
€ 9,16*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 6,77*
€ 9,68*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 6,92*
€ 9,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
10118912
ab € 3,10*
Ähnlich
Berker
10119919
ab € 3,09*
Ähnlich
Berker
10138912
ab € 9,14*
Ähnlich
Berker
10139919
ab € 9,12*
Ähnlich
Hager
10118919
ab € 2,97*
Ähnlich
Hager
10128912
ab € 5,87*
Ähnlich
Hager
10128919
ab € 5,88*
Ähnlich
Hager
10138919
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.