Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iso-Gehäuse IP55 für Motorschutzsch. mit Drehgriff CI-K2-PKZ0-GV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2886913
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     219657
EAN/GTIN:
     4015082196578
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Drehschalter
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Isolierstoffgehäuse für PKZM0 mit voreilendem Hilhsschalter +Drehgriff, schwarz/grau, Schutzart IP65, glasfaserverstärktes Polycarbonat, Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz/Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, Metrische Vorprägungen oben, unten, in der Rückwand, Leitungsdurchsteckmembran, Steuerleitungseinführung Breite: 100 mm, Ausführung: Aufbau, Höhe: 180 mm, Tiefe: 132 mm, mit transparentem Deckel: false, geeignet für NOT-AUS: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP65, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
CI-K2-PKZ0-GV
Ident Code:
219657
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,00*
€ 13,65*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,58*
€ 14,45*
€ 5,46*
ab € 11,38*
€ 15,45*
€ 4,00*
ab € 12,18*
€ 16,70*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,35*
€ 16,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
082152
ab € 8,88*
Zubehör
Eaton
082153
ab € 10,10*
Zubehör
Eaton
082155
ab € 8,86*
Zubehör
Eaton
082156
ab € 10,10*
Zubehör
Eaton
082157
ab € 8,89*
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
035129 SVB-PKZ0-CI
ab € 0,0793*
Zubehör
Eaton
082154
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.