Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CI-K2-PKZ0-GV Leergehäuse mit Drehschalter (L x B x H) 130 x 100 x 160mm Grau, Schwarz 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W212521
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     219657
EAN/GTIN:
     4015082196578
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Drehschalter
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Farbe:
grau + schwarz
Länge:
130 mm
Breite:
100 mm
Passend für (Details):
PKZM0
Ausführung:
Metrische Vorprägung oben und unten M25
Schutzart:
IP65
Typ:
CI-K2-PKZ0-GV
Kategorie:
Leergehäuse
Material:
Kunststoff
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit Drehschalter
Herstellerfarbe:
Grau + Schwarz
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Leergehäuse
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,99*
€ 13,71*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,64*
€ 14,50*
€ 5,46*
ab € 11,35*
€ 15,52*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,20*
€ 16,76*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,33*
€ 16,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
Y749012
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
082152
ab € 8,86*
Zubehör
Eaton
082154
ab € 8,86*
Zubehör
Eaton
082157
ab € 8,86*
Zubehör
Eaton
082153
ab € 10,09*
Zubehör
Eaton
082156
ab € 10,07*
Zubehör
Eaton
035129
ab € 0,0793*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.