Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton L-PKZ0-GN(230V) Meldeleuchte flach Grün 230 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1434267-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     082154
EAN/GTIN:
     4064161268859
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Eaton L-PKZ0-GN(230V) Meldeleuchte flach Grün 230 V/AC 1 St.

Leuchtmelder mit Glimmlampe L-PKZ0

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Herstellerfarbe: Grün · Passend für (Details): PKZ0,PKZ4 · Schalter/Taster-Besonderheiten: flach · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Ausführung der Linse: flach
Bauform der Linse: rechteckig
Farbe Der Linse: Grün
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]: 0.46 W
Anzahl der Leuchtmelder: 10

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Passend für (Details):
PKZ0 | PKZ4
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schalter/Taster-Besonderheiten:
flach
Typ (Hersteller-Typ):
L-PKZ0-GN(230V)
Einbau-Durchmesser:
16 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Meldeleuchte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,53*
€ 11,65*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,90*
€ 12,33*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,18*
€ 13,34*
1
€ 5,46*
ab € 10,19*
€ 14,15*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 17,53*
€ 24,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260089
ab € 8,66*
Zubehör
Eaton
281403 CI-PKZ01
ab € 8,88*
Zubehör
Eaton
281407 CI-PKZ01-PVS
ab € 45,29*
Zubehör
Eaton
281631 CI-PKZ01-NA-PVT
ab € 33,14*
Zubehör
Eaton
281630 CI-PKZ01-NA-SVB
ab € 24,77*
Zubehör
Eaton
281945 CI-PKZ01-NA-SVB-V
ab € 25,52*
Zubehör
Eaton
281944 CI-PKZ01-SVB-V
ab € 18,79*
Zubehör
Eaton
281404
ab € 11,06*
Zubehör
Eaton
281406
ab € 23,37*
Zubehör
Eaton
281405
ab € 18,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.