Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstoffgehäuse f.Motorschutzschalte CI-K2-PKZ0-GV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     3517A-65279013
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     219657
EAN/GTIN:
     4015082196578
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Drehschalter
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse

Isolierstoffgehäuse f.Motorschutzschalte CI-K2-PKZ0-GV

Isolierstoffgehäuse für PKZM0 mit voreilendem Hilhsschalter +Drehgriff, schwarz/grau, Schutzart IP65, glasfaserverstärktes Polycarbonat, Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz/Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, Metrische Vorprägungen oben, unten, in der Rückwand, Leitungsdurchsteckmembran, Steuerleitungseinführung
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
100 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
132 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,99*
€ 13,71*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,64*
€ 14,50*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,35*
€ 15,52*
€ 4,00*
ab € 12,20*
€ 16,76*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,33*
€ 16,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
Y749012
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
082152
ab € 8,86*
Zubehör
Eaton
082154
ab € 8,86*
Zubehör
Eaton
082157
ab € 8,86*
Zubehör
Eaton
082153
ab € 10,09*
Zubehör
Eaton
082156
ab € 10,07*
Zubehör
Eaton
035129
ab € 0,0793*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.