Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEB3006-BPKG/V4A/K1/AS IES201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2247380
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IES201
EAN/GTIN:
     4021179304993
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstand 6 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; M8 Steckverbindung; IP65; IP66; IP67; IP68; IP69K; (mit vorschriftsgemäß aufgeschraubter ifm-Buchse); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 2000 Hz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ifm electronic GmbH
Produkt Typ:
IES201
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 5,99*
ab € 40,02*
€ 52,53*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,76*
€ 56,89*
€ 5,46*
ab € 44,48*
€ 57,96*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,81*
€ 58,19*
Frei Haus
ab € 45,41*
€ 59,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1441040
ab € 5,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1441066
ab € 5,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1506888
ab € 8,14*
Zubehör
ifm electronic
E10221
ab € 3,26*
Zubehör
ifm electronic
E10734
ab € 2,35*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 10,82*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 12,66*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 15,47*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 10,86*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 12,67*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 15,54*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
ab € 13,14*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
ab € 14,83*
Zubehör
ifm electronic
EVC149
ab € 18,01*
Zubehör
ifm electronic
EVT123
ab € 16,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.