Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse 486x306x136mm ENYSTAR Tür transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2953622
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     FP0411
EAN/GTIN:
     4012591103950
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Verteilertür
Gehäuse mit Tür für den Bau von Installationsverteilern bis 250 A für die Bedienung durch Laien nach IEC 61439-3. Offene Gehäusewände für die Kombination oder als Einzelgehäuse mit Verschlussplatten. Aus hochwertigem Polycarbonat, schutzisoliert. Schnelle Gehäuseverbindung durch Steckverbinder und integrierte Dichtungen. Große Wanddurchführungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung über Flansche. Wandbefestigung direkt am Gehäuse, über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Leergehäuse mit transparenter Tür und Türverschluss mit Werkzeugbetätigung und Verschlussplatten-Set. Für den Einbau von Geräten auf Montageplatte oder DIN-Tragschiene, Einbaumaße B 306 x H 486 x T 140 mm. Max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, bei eingebauter Tragschiene 125 mm. Die Plombiervorrichtung für die Türplombierung muss separat bestellt werden. Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Breite: 366 mm, Höhe: 546 mm, Tiefe: 163 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbautiefe: 136 mm, Anzahl der Reihen: 1, Art der Abdeckung: Tür, Anzahl der Leitungseinführungen: 0, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 136 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Funktionserhalt: ohne, Geeignet für Außengebrauch: true, Schlagfestigkeit: IK08, Anzahl der Module: 1, Art der Tür: Einzel, Schutzart (IP): IP65, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: false, Geeignet für Blitzschutz: false, Materialstärke Gehäuse: 3 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 3 mm, Ausführung Deckel: geschlossen, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 6
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hensel, Gustav GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
FP0411
Ident Code:
68000208
Weitere Suchbegriffe: hensel automatengehäuse ip65, verteilertür, verteilertür hensel, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 124,19*
€ 148,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,42*
€ 148,26*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 124,05*
€ 148,84*
Frei Haus
ab € 129,08*
€ 153,90*
Lager 6233
7 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 129,75*
€ 154,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,96*
€ 184,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,32*
€ 182,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,48*
€ 175,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,64*
€ 170,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
FPFM232
ab € 12,77*
Zubehör
Hensel
FP MP 20
ab € 14,82*
Zubehör
Hensel
68000107
ab € 0,21*
Zubehör
Hensel
68000105
ab € 16,81*
Zubehör
Hensel
68000075
ab € 25,56*
Zubehör
Hensel
4012591104933
ab € 12,74*
Zubehör
Hensel
4012591105138
ab € 27,57*
Zubehör
Hensel
4012591104490
ab € 4,98*
Zubehör
Hensel
4012591104957
ab € 20,58*
Zubehör
Hensel
4012591104964
ab € 28,58*
Zubehör
Hensel
68000051
ab € 29,86*
Zubehör
Hensel
68000050
ab € 23,03*
Zubehör
Hensel
68000056
ab € 2,55*
Zubehör
Hensel
68000138
ab € 27,54*
Zubehör
Hensel
68000046
ab € 5,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.