| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E910C20 Herst.-Nr.: 68000051 EAN/GTIN: 4012591104599 |
| |
|
| | |
| Montageplatte Verteiler Kst unbeh 306x486mm FPMP40 Weitere Informationen: | | Breite: | 486 mm mm | Höhe: | 306 mm mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Stahlblech-Montageplatte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 30,04* | € 39,50* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,23* | € 39,90* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,77* | € 40,37* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,70* | € 40,54* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,37* | € 41,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|