Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST gvz L486mm Langl 3515mm Hut_3515mm FPTS54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschiene ST gvz L486mm Langl 3515mm Hut_3515mm
Tragschiene ST gvz L486mm Langl 3515mm Hut_3515mm
Artikel-Nr.:
     262-E910C16
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000046
EAN/GTIN:
     4012591104483
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
hensel tragschiene
Tragschiene ST gvz L486mm Langl 3515mm Hut_3515mm FPTS54
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Höhe:
35 mm mm
Lochform:
Langloch
Länge:
486 mm mm
Materialstärke:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt Zink-Nickel
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, G-Schiene, Montageschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,52*
€ 9,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,57*
€ 9,30*
€ 5,46*
ab € 6,61*
€ 9,35*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,64*
€ 9,39*
€ 5,90*
ab € 5,57*
€ 9,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 6,52* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
2600135
ab € 11,99*
Zubehör
Hensel
2600136
ab € 18,34*
Zubehör
Hensel
26001205
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.