Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENYSTAR-Leergehäuse 486x306x136mm FP 0411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENYSTAR-Leergehäuse 486x306x136mm FP 0411
ENYSTAR-Leergehäuse 486x306x136mm FP 0411
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-45182900
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000208
EAN/GTIN:
     4012591103950
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Verteilertür

ENYSTAR-Leergehäuse 486x306x136mm FP 0411

Gehäuse mit Tür für den Bau von Installationsverteilern bis 250 A für die Bedienung durch Laien nach IEC 61439-3. Offene Gehäusewände für die Kombination oder als Einzelgehäuse mit Verschlussplatten. Aus hochwertigem Polycarbonat, schutzisoliert. Schnelle Gehäuseverbindung durch Steckverbinder und integrierte Dichtungen. Große Wanddurchführungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Höhe:
546 mm
Breite:
366 mm
Tiefe:
163 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hensel automatengehäuse ip65, verteilertür, verteilertür hensel, Industriegehäuse, Gehäuse, Einzelgehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 124,29*
€ 147,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,39*
€ 147,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 124,61*
€ 147,75*
Frei Haus
ab € 128,85*
€ 152,87*
7 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 130,13*
€ 153,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,14*
€ 175,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,71*
€ 172,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
FPFM232
ab € 12,75*
Zubehör
Hensel
FP MP 20
ab € 14,83*
Zubehör
Hensel
68000107
ab € 0,21*
Zubehör
Hensel
68000071
ab € 20,56*
Zubehör
Hensel
68000105
ab € 16,86*
Zubehör
Hensel
68000075
ab € 25,62*
Zubehör
Hensel
4012591104933
ab € 12,77*
Zubehör
Hensel
4012591105138
ab € 27,39*
Zubehör
Hensel
4012591104490
ab € 5,01*
Zubehör
Hensel
4012591104964
ab € 28,62*
Zubehör
Hensel
68000051
ab € 29,96*
Zubehör
Hensel
68000050
ab € 22,94*
Zubehör
Hensel
68000056
ab € 2,53*
Zubehör
Hensel
68000138
ab € 27,72*
Zubehör
Hensel
68000046
ab € 5,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.