Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 25 A, AC 400 V, NH000, gL/gG, IEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6807318
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NH-SICHERUNG-25-A-400-V-GG/GL-GRÖSSE-000
EAN/GTIN:
     5027590470995
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung c00
nh-sicherung
nh-sicherung eaton
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 25 A, AC 400 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, isolierte Grifflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 25 A, Bemessungsabschaltvermögen: 120 kA, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Ausführung Kennmelder: Kombikennmelder, Bemessungsspannung AC: 400 V, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 3,1 W, Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): true, Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: NH000
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
NH-SICHERUNG-25-A-400-V-GG/GL-GRÖSSE-000
Ident Code:
25NHG000BI-400
Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherungssystem, Sicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 3,91*
€ 5,99*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,94*
€ 6,04*
25 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 3,94*
€ 6,04*
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 4,34*
€ 6,60*
3
€ 3,90*
ab € 4,43*
€ 6,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
TD00-D
ab € 15,23*
Zubehör
Eaton
EBH00013TTM8
ab € 59,96*
Zubehör
Eaton
EBH00013TTS5
ab € 59,74*
Zubehör
Eaton
EBH000O3TM8
ab € 28,26*
Zubehör
Eaton
EBH000O3TM8-D
ab € 34,18*
Zubehör
Eaton
EBH0013TTF
ab € 64,70*
Zubehör
Eaton
EBH0013TTM8
ab € 62,77*
Zubehör
Eaton
EBH00O3TM8
ab € 34,22*
Zubehör
Eaton
EBV0023TS8
ab € 65,88*
Zubehör
Eaton
EBV0023TV0
ab € 65,67*
Zubehör
Eaton
EBV0023TV1
ab € 74,17*
Zubehör
Eaton
EBV0033SS8
ab € 101,96*
Zubehör
Eaton
EBV0033SV1
ab € 107,46*
Zubehör
Eaton
EBV0033TS8
ab € 98,14*
Zubehör
Eaton
EBV0033TV0
ab € 98,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.