Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage Schwingungsdämpfend für 00 Sicherungen 160A 690V ac, Serie Eaton Bussman


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7652967
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     TD00-D
EAN/GTIN:
     5059039077090
Suchbegriffe:
NH-Lasttrenner
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter 3-polig
Schwingungsdämpfend = Ja
Sicherungsgröße = 00
Strom = 160A
Betriebsspannung = 690V ac
Polzahl = 3P
Schienen Typ = DIN 35 mm
Passende Sicherungsgrößen = 00

Bussmann-NH-Sicherungshalter. Bussmann-NH-Sicherungssockel mit thermoplastischem Gehäuse sind für den Einsatz mit einer großen Auswahl an Bussmann-NH-Sicherungen mit hohen Ampere ausgelegt. Sie verfügen über IEC 60269-1- und 2-Zulassung. Bussmann-NH-Sicherungssockel bieten Flexibilität, da sie sowohl für die DIN-Schienen- als auch Schraubmontage geeignet sind.
Weitere Informationen:
Schwingungsdämpfend:
Ja
Sicherungsgröße:
00
Strom:
160A
Betriebsspannung:
690V ac
Polzahl:
3P
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Passende Sicherungsgrößen:
00
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, eaton sicherungshalter, 7652967, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Eaton, TD00D, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,11*
€ 21,38*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,26*
€ 21,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,15*
€ 22,67*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,39*
€ 23,05*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,01*
€ 36,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
32NHG000BI
ab € 3,56*
Zubehör
Eaton
40NHG000BI
ab € 3,27667*
Zubehör
Eaton
160NHG00B-660
ab € 5,44*
Zubehör
Eaton
16NHM000B-690
ab € 6,31334*
Zubehör
Eaton
25NHM000B-690
ab € 6,70*
Zubehör
Eaton
6NHG000B
ab € 2,61*
Zubehör
Eaton
40NHG000B-690
ab € 3,49*
Zubehör
Eaton
100NHG000B-400
ab € 3,65*
Zubehör
Eaton
160NHG00B-400
ab € 4,67*
Zubehör
Eaton
20NHG000B-400
ab € 3,50*
Zubehör
Eaton
80NHG000BI-400
ab € 4,49*
Zubehör
Eaton
80NHG000BI
ab € 3,53*
Zubehör
Eaton
100NHG000BI
ab € 3,39667*
Zubehör
Eaton
10NHG000BI
ab € 3,57*
Zubehör
Eaton
125NHG00BI-400
ab € 6,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.