Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 3polig 160A 690V Niedersp. EBH0013TTF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-58065116
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EBH0013TTF
EAN/GTIN:
     5027590335003
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrenner 160a 3 polig

Lasttrennschalter 3polig 160A 690V Niedersp. EBH0013TTF

Sicherungszubehör, Lasttrennschalter, Niederspannung, 160 A, AC 690 V, NH00, AC23B, 3P, IEC, horizontal, 60 mm Sammelschienenmontage, Kabelklemmen, unten, Rahmenklemmen, Sicherungseinsätze NH00, IEC 60947-1, IEC 60947-3, IP20
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0,064 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0,08 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
80 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH00
Polzahl:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner, eaton lasttrenner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 64,81*
€ 82,16*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,90*
€ 82,28*
Frei Haus
ab € 66,11*
€ 83,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,58*
€ 86,89*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 69,88*
€ 88,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
32NHG000BI
ab € 3,58*
Zubehör
Eaton
40NHG000BI
ab € 3,27667*
Zubehör
Eaton
160NHG00B-660
ab € 5,45*
Zubehör
Eaton
16NHM000B-690
ab € 6,30334*
Zubehör
Eaton
25NHM000B-690
ab € 6,68*
Zubehör
Eaton
63NHM00B-690
ab € 7,34*
Zubehör
Eaton
6NHG000B
ab € 2,61*
Zubehör
Eaton
40NHG000B-690
ab € 3,49*
Zubehör
Eaton
100NHG000B-400
ab € 3,65*
Zubehör
Eaton
160NHG00B-400
ab € 4,66*
Zubehör
Eaton
20NHG000B-400
ab € 3,51*
Zubehör
Eaton
80NHG000BI-400
ab € 4,49*
Zubehör
Eaton
80NHG000BI
ab € 3,53*
Zubehör
Eaton
100NHG000BI
ab € 3,39667*
Zubehör
Eaton
10NHG000BI
ab € 3,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.