Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 3polig 160A 690V Niedersp. EBV0033TV0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-68065252
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EBV0033TV0
EAN/GTIN:
     5027590541305
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
eaton lasttrennschalter 160a

Lasttrennschalter 3polig 160A 690V Niedersp. EBV0033TV0

Sicherungszubehör, Lasttrennschalter, Niederspannung, 160 A, AC 690 V, NH00, AC22B, 3P, IEC, senkrecht, 185 mm Sammelschienenmontage, 3-Phasen simultanes Schalten, V-Anschlussklemmen ohne V-Klemmen, Sicherungseinsätze NH00, IEC 60947-1, IEC 60947-3, IP20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Doppelt unterbrechend:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Schienenmittenabstand 40 mm:
nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner, eaton lasttrenner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,28*
€ 115,57*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 93,82*
€ 116,37*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 98,54*
€ 120,64*
Frei Haus
ab € 98,04*
€ 121,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,06*
€ 127,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
100NHG000B-400
ab € 3,64*
Zubehör
Eaton
100NHG000BI
ab € 3,39667*
Zubehör
Eaton
10NHG000BI
ab € 3,58*
Zubehör
Eaton
125NHG00BI-400
ab € 5,97*
Zubehör
Eaton
160NHG00B-400
ab € 4,66*
Zubehör
Eaton
16NHG000BI-400
ab € 3,91*
Zubehör
Eaton
20NHG000B-400
ab € 3,52*
Zubehör
Eaton
25NHG000BI-400
ab € 3,91*
Zubehör
Eaton
2NHG000B-400
ab € 3,50*
Zubehör
Eaton
2NHG000B-690
ab € 3,89*
Zubehör
Eaton
4NHG000B
ab € 3,08667*
Zubehör
Eaton
4NHG000B-400
ab € 3,51*
Zubehör
Eaton
4NHG000B-690
ab € 3,91*
Zubehör
Eaton
4NHG000BI
ab € 3,59*
Zubehör
Eaton
6NHG000BI
ab € 3,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.