Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Nieders. 25A AC 400V 120kA 25NHG000BI-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-50261737
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     25NHG000BI-400
EAN/GTIN:
     5027590470995
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung c00
nh-sicherung
nh-sicherung eaton

Sicherungseinsatz Nieders. 25A AC 400V 120kA 25NHG000BI-400

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 25 A, AC 400 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, isolierte Grifflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Bemessungsabschaltvermögen:
120 kA
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
ja
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3,1 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 3,91*
€ 5,93*
10 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 3,94*
€ 5,98*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,94*
€ 5,98*
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 4,34*
€ 6,51*
Lager 6012
3
€ 3,90*
ab € 4,44*
€ 6,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 19,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
TD00-D
ab € 15,12*
Zubehör
Eaton
EBH00013TTM8
ab € 60,00*
Zubehör
Eaton
EBH00013TTS5
ab € 59,95*
Zubehör
Eaton
EBH000O3TM8
ab € 28,29*
Zubehör
Eaton
EBH000O3TM8-D
ab € 34,25*
Zubehör
Eaton
EBH0013TTF
ab € 64,81*
Zubehör
Eaton
EBH0013TTM8
ab € 62,97*
Zubehör
Eaton
EBH00O3TM8
ab € 34,09*
Zubehör
Eaton
EBV0023TS8
ab € 65,82*
Zubehör
Eaton
EBV0023TV0
ab € 65,93*
Zubehör
Eaton
EBV0023TV1
ab € 74,41*
Zubehör
Eaton
EBV0033SS8
ab € 101,74*
Zubehör
Eaton
EBV0033SV1
ab € 107,92*
Zubehör
Eaton
EBV0033TS8
ab € 98,46*
Zubehör
Eaton
EBV0033TV0
ab € 98,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.