Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlichtmodul, grün, LED, 230 V 1,4Hz IP66 D:73mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6597879
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SL7-FL230-G
EAN/GTIN:
     4015081679461
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
LED-Signalleuchte
Lampenmodul Signalsäule
Blitzlichtmodul, Farbe grün, Sortiment: Signalsäulen SL, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Type 4, 4X, 13, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 230/240 V AC, Lichtart: Blitzlicht, Leuchtmittel: LED, Einbaulage: beliebig, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1 Farbe: grün, Außendurchmesser: 73 mm, Funktion: Blitzlicht, Gehäusefarbe: schwarz, Spannungsart: AC, Leuchtmittel: LED, Schutzart (IP): IP66, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 230...240 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 230...240 V, Betriebsspannung bei DC: 0 V, Schutzart (NEMA): 4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
SL7-FL230-G
Ident Code:
171415
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,81*
€ 101,93*
€ 5,46*
ab € 86,66*
€ 105,33*
Frei Haus
ab € 90,81*
€ 109,34*
Frei Haus
ab € 87,87*
€ 109,34*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 104,76*
€ 124,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
171451 SL7-CB-D
ab € 43,63*
Ähnlich
Eaton
171447 SL7-CB-IMH
ab € 24,16*
Ähnlich
Eaton
171448 SL7-CB-IMS
ab € 28,86*
Ähnlich
Eaton
171452 SL7-CB-T-100
ab € 59,23*
Ähnlich
Eaton
171458 SL7-FMS-400
ab € 121,02*
Ähnlich
Eaton
171453 SL7-CB-T-250
ab € 62,75*
Ähnlich
Eaton
177312 SL7-CB-800
ab € 86,43*
Ähnlich
Eaton
171445 SL7-CB-400
ab € 52,28*
Ähnlich
Eaton
171454 SL7-CB-T-400
ab € 78,32*
Ähnlich
Eaton
171457 SL7-FMS-250
ab € 105,88*
Ähnlich
Eaton
171443
ab € 32,12*
Ähnlich
Eaton
171444
ab € 36,45*
Ähnlich
Eaton
171449
ab € 29,02*
Ähnlich
Eaton
171450
ab € 32,07*
Ähnlich
Eaton
171459
ab € 93,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.