Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule Anschluss sw f.Winkel f.Boden Geeignet für Winkelmontage SL7-SWD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C889E09
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171459
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fuß Signalsäule
Winkel Signalsäule
Signalsäule Anschluss sw f.Winkel f.Boden Geeignet für Winkelmontage SL7-SWD
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe:
schwarz
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Winkelmontage:
ja
Weitere Suchbegriffe: Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, Anschlussmodul
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,97*
€ 112,78*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,53*
€ 114,10*
€ 5,00*
ab € 98,97*
€ 119,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 103,42*
€ 123,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 105,13*
€ 126,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171424
ab € 108,63*
Zubehör
Eaton
171425
ab € 141,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.