| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2720687 Herst.-Nr.: 171453 SL7-CB-T-250 EAN/GTIN: 4015081677825 |
| |
|
| | |
| Reihe = SL Serie = SL7 Baugruppentyp = Basismodul Multifunktion = Nein Versorgungsspannung = 230 V Zur Verwendung mit = Signalturm IP Schutzart = IP66 Weitere Informationen: | | Reihe: | SL | Serie: | SL7 | Baugruppentyp: | Basismodul | Multifunktion: | Nein | Versorgungsspannung: | 230 V | Zur Verwendung mit: | Signalturm | IP Schutzart: | IP66 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2720687, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, Eaton, 171453SL7CBT250, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 62,83* | € 78,04* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 72,17* | € 78,73* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,56* | € 79,94* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 67,69* | € 83,57* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,49* | € 142,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|