| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2720688 Herst.-Nr.: 171454 SL7-CB-T-400 EAN/GTIN: 4015081677832 |
| |
|
| | |
| Reihe = SL7 Serie = SL7 Baugruppentyp = Basismodul Multifunktion = Nein Stromart = V AC Linsenfarbe = Schwarz Versorgungsspannung = 250 V Zur Verwendung mit = Serie Eaton Moeller IP Schutzart = IP66 Weitere Informationen: | | Reihe: | SL7 | Serie: | SL7 | Baugruppentyp: | Basismodul | Multifunktion: | Nein | Stromart: | V AC | Linsenfarbe: | Schwarz | Versorgungsspannung: | 250 V | Zur Verwendung mit: | Serie Eaton Moeller | IP Schutzart: | IP66 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2720688, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, Eaton, 171454SL7CBT400, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 78,55* | € 96,65* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,24* | € 98,35* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 83,96* | € 102,87* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 87,36* | € 106,58* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 144,27* | € 175,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|