Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlicht-LED grün, 230V SL7-FL230-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-65240736
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171415
EAN/GTIN:
     4015081679461
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
LED-Signalleuchte
Lampenmodul Signalsäule

Blitzlicht-LED grün, 230V SL7-FL230-G

Blitzlichtmodul, Farbe grün, Sortiment: Signalsäulen SL, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Type 4, 4X, 13, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 230/240 V AC, Lichtart: Blitzlicht, Leuchtmittel: LED, Einbaulage: beliebig, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1
Weitere Informationen:
Funktion:
Blitzlicht
Wiederholfrequenz einstellbar:
nein
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
73 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230..240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230..240 V
Betriebsspannung bei DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 92,15*
€ 99,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,91*
€ 102,52*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 87,34*
€ 105,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,48*
€ 109,57*
Frei Haus
ab € 90,45*
€ 109,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
171451 SL7-CB-D
ab € 43,79*
Ähnlich
Eaton
171447 SL7-CB-IMH
ab € 24,07*
Ähnlich
Eaton
171448 SL7-CB-IMS
ab € 28,86*
Ähnlich
Eaton
171452 SL7-CB-T-100
ab € 59,30*
Ähnlich
Eaton
171459 SL7-SWD
ab € 93,97*
Ähnlich
Eaton
171453 SL7-CB-T-250
ab € 62,83*
Ähnlich
Eaton
177312 SL7-CB-800
ab € 86,04*
Ähnlich
Eaton
171445 SL7-CB-400
ab € 52,28*
Ähnlich
Eaton
171458 SL7-FMS-400
ab € 120,77*
Ähnlich
Eaton
171454 SL7-CB-T-400
ab € 78,61*
Ähnlich
Eaton
171457 SL7-FMS-250
ab € 105,68*
Ähnlich
Eaton
171443
ab € 32,00*
Ähnlich
Eaton
171444
ab € 36,24*
Ähnlich
Eaton
171449
ab € 28,98*
Ähnlich
Eaton
171450
ab € 31,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.