Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-Sicherungseinsatz, Mittelspannun g, 31.5 A, AC 12 kV, 40 kA, BS2692 F01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5932599
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     12KV-31.5AMP-2.5Z-OIL-FUSE
EAN/GTIN:
     5027590432597
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung, Öl-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 31.5 A, AC 12 kV, BS2692 F01, 254 x 63,5 mm, Pufferung, BS, IEC, ESI, mit Schlagmelder, zylindrisch, öldichtöldichtoil-tight, Absicherung primärseitiger Transformatoren und ölgefüllter Sicherungslastschalter-Kombieinheiten, BS2692-1, IEC 60282-1, ESI 12-8, Ausschaltvermögen 40 kA Anwendung: primärseitiger Transformatorschutz, Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 31,5 A, Bemessungsspannung: 12 kV, Durchmesser: 63,5 mm, Auslösecharakteristik: sonstige, Länge: 254 mm, Installationstechnik: Öl, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Betriebsklasse: sonstige, Abschaltleistung: 40 kA, mit Schlagmelder: true, Standard: British Standard, Performance-Kategorie nach IEC 60282-1: Teilbereich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
12KV-31.5AMP-2.5Z-OIL-FUSE
Ident Code:
12OEFMA31.5
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 180,99334*
€ 216,65334*
9 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 179,82*
€ 216,85*
3
Frei Haus
ab € 181,35667*
€ 218,77667*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 186,13*
€ 224,65*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 204,34*
€ 243,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,65*
€ 267,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,97*
€ 265,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,27*
€ 256,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,24*
€ 247,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,13*
€ 221,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
A3354720
ab € 97,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.