Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-Sicherungseinsatz 31.5 A, AC 12 kV 12OEFMA31.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-40270880
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     12OEFMA31.5
EAN/GTIN:
     5027590432597
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Öl-Sicherungseinsatz 31.5 A, AC 12 kV 12OEFMA31.5

Sicherung, Öl-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 31.5 A, AC 12 kV, BS2692 F01, 254 x 63,5 mm, Pufferung, BS, IEC, ESI, Mit Schlagmelder, zylindrisch, öldichtöldichtoil-tight, Absicherung primärseitiger Transformatoren und ölgefüllter Sicherungslastschalter-Kombieinheiten, BS2692-1, IEC 60282-1, ESI 12-8, Ausschaltvermögen 40 kA
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
31,5 A
Bemessungsspannung:
12 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Abschaltleistung:
40 kA
Betriebsklasse:
sonstige
Anwendung:
primärseitiger Transformatorschutz
Länge:
254 mm
Durchmesser:
63,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 180,36334*
€ 216,27334*
9 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 179,93*
€ 216,45*
Lager 6012
3
Frei Haus
ab € 182,46667*
€ 218,16667*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 185,33*
€ 225,48*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 204,37*
€ 242,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 218,16667*
€ 259,61834
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,78667*
€ 252,02614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,06667*
€ 242,83934
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,46667*
€ 217,13534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 654,50001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
A3354720
ab € 97,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.