Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-Sicherungseinsatz 31.5 A, AC 12 kV 12OEFMA31.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-40270880
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     12OEFMA31.5
EAN/GTIN:
     5027590432597
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Öl-Sicherungseinsatz 31.5 A, AC 12 kV 12OEFMA31.5

Sicherung, Öl-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 31.5 A, AC 12 kV, BS2692 F01, 254 x 63,5 mm, Pufferung, BS, IEC, ESI, Mit Schlagmelder, zylindrisch, öldichtöldichtoil-tight, Absicherung primärseitiger Transformatoren und ölgefüllter Sicherungslastschalter-Kombieinheiten, BS2692-1, IEC 60282-1, ESI 12-8, Ausschaltvermögen 40 kA
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
31,5 A
Bemessungsspannung:
12 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Abschaltleistung:
40 kA
Betriebsklasse:
sonstige
Anwendung:
primärseitiger Transformatorschutz
Länge:
254 mm
Durchmesser:
63,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 179,28*
€ 216,03*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 179,09*
€ 216,08*
1
Frei Haus
ab € 184,29*
€ 222,70*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 185,85*
€ 224,32*
20 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 205,71*
€ 243,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,08*
€ 257,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,43*
€ 256,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,48*
€ 244,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,93*
€ 237,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,09*
€ 213,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
A3354720
ab € 97,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.