Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E/A-Erweiterung easy4 Analog 24VDC PiK 12bit AE:4 AA:2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5785814
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EASY-E4-DC-6AE1P
EAN/GTIN:
     4015081940943
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung
Ein-/Ausgangserweiterung für die Steuerrelais der Serie easyE4 mit einer Bemessungsbetriebsspannung von 24 VDC. Diese Erweiterung stellt zur Verfügung: 4 analoge Eingänge die wahlweise nutzbar sind als Spannungseingänge (0-10V) oder Stromeingänge (0/4-20mA) und 2 analoge Ausgänge die wahlweise nutzbar sind als Spannungsausgänge (0-10 V) oder Stromausgänge (0/4-20 mA). Die Anschlüsse erfolgen per Push-In-Klemmen. Die Verbindung zum Steuerrelais oder einer anderen Erweiterung der Serie easyE4 erfolgt mittels Verbindungsstecker EASY-E4-CONNECT1 (Artikel 197225) der im Lieferumfang enthalten ist. Breite: 36 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 58 mm, Erweiterbar: false, Schaltstrom: 0 A, Mit Zeitschaltuhr: false, Leistungsaufnahme: 2,5 W, Mit Display: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Anzahl der digitalen Ausgänge: 0, Anzahl der analogen Eingänge: 4, Anzahl der analogen Ausgänge: 2, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0, Mit optischer Schnittstelle: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Redundanzfähigkeit: false, Mit Relaisausgang: false, Tragschienenmontage möglich: true, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Schutzart (IP): IP20, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Erweiterungsgerät: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, Grundgerät: false, IO-Link Master: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: 0 V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: 0 V, Versorgungsspannung DC: 20,4...28,8 V, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, SIL nach IEC 61508: ohne, Unterstützt Protokoll für EtherCAT: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I: true, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2: true, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen): true, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff): true, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen): true, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan): true, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
EASY-E4-DC-6AE1P
Ident Code:
197516
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsmodul für Sicherheitsrelais, eaton easy, Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Analoger Eingang, Lokales Erweiterungsmodul, Ausgabebaugruppe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 103,86*
€ 114,44*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,73*
€ 118,38*
Frei Haus
ab € 108,81*
€ 119,47*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 111,65*
€ 121,95*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 124,83*
€ 136,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,41*
€ 162,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
061360
€ 2,76*
Zubehör
Eaton
197213
€ 129,98*
Zubehör
Eaton
197214
€ 110,41*
Zubehör
Eaton
197217
€ 69,74*
Zubehör
Eaton
197220
€ 103,21*
Zubehör
Eaton
197223
€ 113,95*
Zubehör
Eaton
197506
€ 148,06*
Zubehör
Eaton
197513
€ 117,59*
Zubehör
Eaton
197517
€ 111,64*
Zubehör
Eaton
197504
€ 157,72*
Zubehör
Eaton
197507 EASY-E4-DC-12TCX1P
€ 126,67*
Zubehör
Eaton
197505 EASY-E4-UC-12RCX1P
€ 140,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.