Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ein-/Ausgangserweiterung easyE4 24V DC EASY-E4-DC-6AE1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-71561628
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197516
EAN/GTIN:
     4015081940943
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung

Ein-/Ausgangserweiterung easyE4 24V DC EASY-E4-DC-6AE1P

E/A-Erweiterung für Steuerrelais der easyE4-Serie mit einer Nennbetriebsspannung von 24 V DC. Diese Erweiterung bietet: 4 Analogeingänge, die entweder als Spannungseingänge (0-10 V) oder Stromeingänge (0/4-20 mA) verwendet werden können, und 2 Analogausgänge, die entweder als Spannungsausgänge (0-10 V) oder als Stromausgänge (0/4-20 mA) verwendet werden können.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Schaltstrom:
0 A
Leistungsaufnahme:
2,5 W
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Mit Relaisausgang:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 104,07*
€ 114,36*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,88*
€ 118,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 109,38*
€ 119,39*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 111,01*
€ 121,87*
Frei Haus
ab € 111,02*
€ 121,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
061360
€ 2,75*
Zubehör
Eaton
197213
€ 129,89*
Zubehör
Eaton
197214
€ 110,72*
Zubehör
Eaton
197217
€ 69,56*
Zubehör
Eaton
197220
€ 103,02*
Zubehör
Eaton
197223
€ 114,23*
Zubehör
Eaton
197506
€ 148,86*
Zubehör
Eaton
197513
€ 117,19*
Zubehör
Eaton
197517
€ 111,80*
Zubehör
Eaton
197504
€ 157,86*
Zubehör
Eaton
197507 EASY-E4-DC-12TCX1P
€ 128,09*
Zubehör
Eaton
197505 EASY-E4-UC-12RCX1P
€ 141,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.