Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton EASY-E4-DC-16TE1P 197513 SPS-Erweiterungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306780-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197513
EAN/GTIN:
     4015081940912
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton EASY-E4-DC-16TE1P 197513 SPS-Erweiterungsmodul

Technische Daten:
Anschluss (Details): Push-In · Anzahl Ausgänge max.: 8 · Anzahl Eingänge max.: 8 · Anzahl digitale Eingänge max.: 8 · Ausführung (allgemein): Ein-/Ausgangserweiterung · Betriebsspannung max.: 28.8 V/DC · Betriebsspannung min.: 20.4 V/DC · Display: Nein · Echtzeituhr: Nein · Montageart (Details): Tragschienenmontage;Wand-/Direktmontage · Produktabmessung, Breite: 71.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 58 mm · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Anzahl der digitalen Ausgänge: 8
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 2
Erweiterbar: Ja
Erweiterungsgerät: Ja
Fronteinbau möglich: Nein
Grundgerät: Nein
Mit Relaisausgang: Nein
Schaltstrom: 0.5 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 58 x 71.5 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
71.5 mm
Display:
Nein
Anzahl digitale Eingänge max.:
8
Anzahl Eingänge max.:
8
Anzahl Ausgänge max.:
8
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
197513
Typ (Hersteller-Typ):
EASY-E4-DC-16TE1P
Ausführung (allgemein):
Ein-/Ausgangserweiterung
Betriebsspannung min.:
20.4 V/DC
Anschluss (Details):
Push-In
Montageart (Details):
Tragschienenmontage;Wand-/Direktmontage
Betriebsspannung (Bereich):
20.4 - 28.8 V/DC
Betriebsspannung max.:
28.8 V/DC
Echtzeituhr:
Nein
Produkt-Art:
SPS-Erweiterungsmodul
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Erweiterung, eaton easy, 04015081940912, Eaton, 197513, EASY-E4-DC-16TE1P, Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 106,56*
€ 117,11*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,52*
€ 117,66*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 110,65*
€ 121,22*
Frei Haus
ab € 110,99*
€ 121,88*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 163,33*
€ 179,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,07*
€ 213,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,69*
€ 212,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,88*
€ 209,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,89*
€ 203,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,33*
€ 194,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
197516
€ 114,75*
Zubehör
Eaton
061360
€ 2,74*
Zubehör
Eaton
197213
€ 132,66*
Zubehör
Eaton
197214
€ 110,41*
Zubehör
Eaton
197217
€ 69,81*
Zubehör
Eaton
197220
€ 103,52*
Zubehör
Eaton
197223
€ 113,79*
Zubehör
Eaton
197506
€ 148,83*
Zubehör
Eaton
197517
€ 112,02*
Zubehör
Eaton
197504
€ 158,91*
Zubehör
Eaton
197507 EASY-E4-DC-12TCX1P
€ 126,95*
Zubehör
Eaton
197505 EASY-E4-UC-12RCX1P
€ 141,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.