Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettgerät ASI NOT-AUS+Ein/Aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5066112
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-I1/2"-M1-ASI
EAN/GTIN:
     4015081071418
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Praktische, einsatzbereite Not-Aus mit EIN/AUS Lösung. Anzahl der Befehlsstellen: 3, Farbe des Gehäuseoberteils: grau, Geeignet für NOT-AUS: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Leuchtmelder: 0, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, Schutzart (IP): IP65, Anzahl der Drucktaster: 2, Anzahl der Wahlschalter: 0, Anzahl der Schlüsselschalter: 0, Anzahl der Pilztaster: 1, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-I1/2"-M1-ASI
Ident Code:
107405
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 327,32*
€ 383,94*
Frei Haus
ab € 336,61*
€ 383,95*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 339,92*
€ 387,22*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 352,40*
€ 399,07*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 395,69*
€ 448,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,63*
€ 533,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,11*
€ 530,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,73*
€ 514,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,98*
€ 502,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,69*
€ 470,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
216540
ab € 15,74*
Ähnlich
Eaton
107940
ab € 6,90*
Ähnlich
Eaton
216386
ab € 2,85*
Ähnlich
Eaton
216385
ab € 2,29*
Ähnlich
Eaton
216387
ab € 2,85*
Ähnlich
Eaton
216539
ab € 12,67*
Ähnlich
Eaton
216378
ab € 1,77*
Ähnlich
Eaton
216376
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.