Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV Filterlüfter 550/600 m3/h, 230V, 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2946813
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     SK3243600
EAN/GTIN:
     4028177652477
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Filterlüfter TopTherm, 550/600 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 323 x 323 x 25 mm, EMV Montageart: Schnappbefestigung, Farbe: grau, Breite: 323 mm, Höhe: 323 mm, RAL-Nummer: 7035-EV000270, Spannungsart: AC, Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau: false, Anzahl der Lüfter: 1, EMV-Ausführung: true, Schutzart (IP): IP54, mit Filter: true, Dachlüfter: false, Ausgeführt als Einschublüfter: false, Volumenstrom, freiblasend: 550 m³/h, Umlüfter: false, Wandeinbau: false, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 230 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 230 V, Schutzart (NEMA): Type 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SK3243600
Ident Code:
3243600
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Rack Zubehör, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 230v, rack zubehör, schranklüfter rittal, Lüftermodul, Schaltschrank-Zubehör, Filter (Schaltschrank Klimatisierung), Ventilator, Lüfterblech
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 220,41*
€ 252,76*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,97*
€ 255,11*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 229,17*
€ 262,76*
Frei Haus
ab € 229,40*
€ 262,77*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 236,08*
€ 268,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,01*
€ 318,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,11*
€ 316,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,55*
€ 306,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,21*
€ 303,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,08*
€ 280,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3243020
ab € 8,915*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 70,75*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,20*
Zubehör
Rittal
3243060
ab € 96,76*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,32*
Zubehör
Rittal
3243066
ab € 66,59*
Zubehör
Rittal
3243080
ab € 131,34*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.