Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV Filterlüfter 540/590 m3/h, 230V,50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3243.600
Rittal SK 3243.600
Rittal SK 3243.600
Artikel-Nr.:
     C513-3243600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3243600
EAN/GTIN:
     4028177652477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Filterlüfter TopTherm, 540/590 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 323 x 323 x 25 mm, EMV
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177652477
Herstellerartikelnummer:
3243600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003243600
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3243600, SK EMV-Filterlüfter 550m³/h 2
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3243600
Höhe:
323.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
323.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,55*
€ 300,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,24*
€ 297,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,12*
€ 289,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,50*
€ 285,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,40*
€ 265,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 70,91*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,26*
Zubehör
Rittal
3243060
ab € 96,89*
Zubehör
Rittal
3173100
ab € 3,604*
Zubehör
Rittal
3183100
ab € 3,68*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,24*
Zubehör
Rittal
3243066
ab € 67,47*
Zubehör
Rittal
3243080
ab € 133,27*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.