Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3243.600 Luftfilter Lichtgrau (RAL 7035) (B x H) 323mm x 323mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S23526
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3243.600
EAN/GTIN:
     4028177652477
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
323 mm
Breite:
323 mm
Ausführung:
EMV Filterlüfter
Typ:
SK 3243.600
Betriebsspannung:
230 V/AC
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Luftdurchsatz:
600 m³/h
Produkt-Art:
Luftfilter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,40*
€ 252,55*
Lager 615
Frei Haus
ab € 227,68*
€ 258,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 229,16*
€ 260,24*
€ 5,95*
ab € 233,14*
€ 263,36*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 234,51*
€ 264,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,43*
€ 307,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,16*
€ 304,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,78*
€ 296,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,25*
€ 291,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,68*
€ 270,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 70,91*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,26*
Zubehör
Rittal
3243060
ab € 96,89*
Zubehör
Rittal
3173100
ab € 3,604*
Zubehör
Rittal
3183100
ab € 3,68*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,24*
Zubehör
Rittal
3243066
ab € 67,47*
Zubehör
Rittal
3243080
ab € 133,27*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.