Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV Austrittsfilter f.3243,3244,3245.6xx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3243.060
Rittal SK 3243.060
Artikel-Nr.:
     C513-3243060
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3243060
EAN/GTIN:
     4028177652071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
SK Austrittsfilter, EMV, BHT: 323 x 323 x 25 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177652071
Herstellerartikelnummer:
3243060
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003243060
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3243060, EMV Austrittsfilter für SK 3243.6xx SK 3
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3243060
Höhe:
323.000
Tiefe:
25.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
323.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rittal rack zubehör, luftfilter klimatechnik, Klimatisierung
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.