Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2307441 Herst.-Nr.: US7K40FT EAN/GTIN: 4012196186679 |
| |
|
| | |
| Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 70 x 50 mm mit angeschweißter Kopfplatte. Ausführung: U-Profil, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Gewicht: 2,61 kg, Länge: 400 mm, Werkstoff: Stahl, Tragfähigkeit: 11 kN, Profilbreite: 70 mm, Profilhöhe: 50 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | US7K40FT | Ident Code: | 6339050 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,88* | € 28,70* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 24,57* | € 33,24* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,23* | € 38,74* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,11* | € 40,02* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,91* | € 41,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|