Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube mit Mutter und Scheiben M12x100 Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube mit Mutter und Scheiben M12x100 Stahl feuerverzinkt
Sechskantschraube mit Mutter und Scheiben M12x100 Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6418295
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6418295
EAN/GTIN:
     4012196204496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerscheibe
Fächerscheiben
Fächerscheiben ohne Norm
Sechskantschraube ohne Norm
Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Vollgewinde:
ja
Schlüsselweite:
19 mm
Gewindesteigung:
1.75 mm
Mit Mutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann fächerscheibe, fächerscheibe, Sechskantschraube, Schraube
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,2222*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8722*
€ 3,41792
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7422*
€ 3,26322
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2222*
€ 2,64442
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.