Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe für US 7-Stiel 25x70 Polyethylen pastellorange RAL 2003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkappe für US 7-Stiel 25x70 Polyethylen pastellorange RAL 2003
Schutzkappe für US 7-Stiel 25x70 Polyethylen pastellorange RAL 2003
Artikel-Nr.:
     C5551-6338497
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6338497
EAN/GTIN:
     4012195668060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlussstopfen Montageschiene
Montageschienenschutzkappe
Schienen-Abschlussstopfen
Schutzkappe Montageschiene
Schutzkappe für die Endabdeckung von US 7-Stielen.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
25 mm
Breite:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: obo montageschienenschutzkappe, abschlussstopfen montageschiene, Abdeckung, Endkappe, Längsabdeckung, Profilschiene, Schutzkappe
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.