Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter M12x25 Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter M12x25 Stahl feuerverzinkt
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter M12x25 Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6406254
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6406254
EAN/GTIN:
     4012196200054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachrundschraube Kabelbahn
Kabelbahnschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Flachrundschraube mit Vierkantansatz und inklusiv Sechskantmutter und Unterlegscheibe.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Schlüsselweite:
19 mm
Mit Mutter:
ja
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm m12, unterlegscheibe ohne norm, obo kabelbahnschrauben, Flachrundschraube, Befestigungsschraube, Gewindeschraube, Maschinenschraube, Metallschraube
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66359*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,376*
€ 2,82744
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,286*
€ 2,72034
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14359*
€ 2,55087
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04359*
€ 2,43187
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66359*
€ 1,97967
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.