Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 70x50x400 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 70x50x400 Stahl tauchfeuerverzinkt
Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 70x50x400 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6339050
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6339050
EAN/GTIN:
     4012196186679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängestiel
hängestiel bettermann
hängestiel
hängestiel u-profil
Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 70 x 50 mm mit angeschweißter Kopfplatte.
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Profilbreite:
70 mm
Profilhöhe:
50 mm
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
11 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
2.61 kg
Weitere Suchbegriffe: U-Profil, Stiel, U-Stiel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6416519
ab € 5,58*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406254
ab € 1,66359*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6338497
ab € 1,31*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6418295
ab € 2,2222*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6018378
ab € 30,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.