| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2208207 Herst.-Nr.: WDKHK60170GR EAN/GTIN: 4012196024193 |
| | |
|
| | |
| T- und Kreuzstück als Haubenformteil zur Richtungsänderung der WDK Kanäle. Farbe: steingrau, Breite: 170 mm, Ausführung: Haubenformteil, Höhe: 60 mm, RAL-Nummer: 7030, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, Geeignet für Funktionserhalt: false VPE (m/St.): 2 Farbe: steingrau Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | WDKHK60170GR | Ident Code: | 6023061 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,14* | € 40,58* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,2908* | € 41,8308* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,21* | € 48,30* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 36,78* | € 48,58* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,01* | € 49,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 18,39* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|