Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzstück LF-K 66x291mm HFT Kst rws RAL9010 unbeh WDKHK60170RW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E263E63
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6192661
EAN/GTIN:
     4012196712632
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
Kreuzstück LF-K 66x291mm HFT Kst rws RAL9010 unbeh WDKHK60170RW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
66 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
291 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Kreuzstück für Leitungsführungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,1456*
€ 37,7956*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,2596*
€ 38,0296*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,16*
€ 40,51*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 36,12*
€ 48,20*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 36,66*
€ 48,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,7956*
€ 44,97676
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,1956*
€ 44,26276
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,2356*
€ 41,93036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,1556*
€ 40,64516
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,3056*
€ 39,63366
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,1456*
€ 33,49326
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 14,0728* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.