Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B144B87 Herst.-Nr.: 6023142 EAN/GTIN: 4012196024551 |
| |
|
| | |
| Kreuzstück LF-K 91x230mm HFT Kst stgr RAL7030 unbeh WDKHK40090GR Weitere Informationen: | | Ausführung: | Haubenformteil | Befestigungsart: | aufrastbar | Breite: | 91 mm | Farbe: | grau | steingrau | Höhe: | 230 mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer: | 7030 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Kreuzstück für Leitungsführungskanal |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,7706* | € 25,9406* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,97* | € 27,65* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 20,6118* | € 28,5018* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,92* | € 32,80* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,14* | € 33,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,3059* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|