Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzstück LF-K 66x291mm HFT Kst stgr RAL7030 unbeh WDKHK60210GR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kreuzstück LF-K 66x291mm HFT Kst stgr RAL7030 unbeh
Kreuzstück LF-K 66x291mm HFT Kst stgr RAL7030 unbeh
Artikel-Nr.:
     262-B144B85
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6023126
EAN/GTIN:
     4012196024438
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
Kreuzstück LF-K 66x291mm HFT Kst stgr RAL7030 unbeh WDKHK60210GR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
66 mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
291 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Kreuzstück für Leitungsführungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,8746*
€ 43,5546*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,09*
€ 46,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 36,2214*
€ 47,8714*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,00*
€ 55,15*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 42,36*
€ 55,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,8714*
€ 56,96697
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,1214*
€ 56,07447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,0714*
€ 53,63497
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,5414*
€ 51,81427
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,3114*
€ 50,35057
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,2214*
€ 43,10347
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 18,1107* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6023142
ab € 18,6806*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6162231
ab € 21,9022*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6023045
ab € 22,0522*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6023061
ab € 30,16*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6192688
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.